ストレートマス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080724 品番 SDN-ST
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 材質PVC 形状ストレート 全長(mm)350 サイズ100-200 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法H(mm)133.5 管径(Φmm)100 寸法A(mm)160 寸法B(mm)80 寸法Z(mm)350 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)100-200 寸法Z1(mm)125 寸法Z2(mm)125 サイズ(mm)100-200 寸法Ho(mm)222

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080715
2015-02-18
用途:
庭の水場の排水点検口に
荻野電工 様

とても使いやすく、価格もとてもいい商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする