ストレートマス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080733 品番 SDE-ST
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 材質PVC 形状ストレート 全長(mm)330 サイズ125-150 備考- 寸法H(mm)155.5 管径(Φmm)125 寸法A(mm)140 寸法B(mm)50 寸法Z(mm)330 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)125-150 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)100 サイズ(mm)125-150 寸法Ho(mm)215.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080715
2015-02-18
用途:
庭の水場の排水点検口に
荻野電工 様

とても使いやすく、価格もとてもいい商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする