アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテワゴン
カルテワゴン 鍵付き扉タイプ 686×380×1130mm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41080734
品番
HW256
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥413,820
販売価格(税別)
¥
376,200
バスケットに入れる
収納数
40冊(背幅28mm)
仕様
鍵付き扉タイプ
材質
ステンレス(SUS304・443CT)
質量(kg)
37
キャスター
約Φ100mmウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
686×380×1130
アズワン品番
8-8210-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000