ストレートマス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080751 品番 SDE-ST
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 材質PVC 形状ストレート 全長(mm)360 サイズ150-150 備考- 寸法H(mm)177 管径(Φmm)150 寸法A(mm)150 寸法B(mm)50 寸法Z(mm)360 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)150-150 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)100 サイズ(mm)150-150 寸法Ho(mm)239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080715
2015-02-18
用途:
庭の水場の排水点検口に
荻野電工 様

とても使いやすく、価格もとてもいい商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする