Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
22 1/2度曲りマス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41080776
品番
SD-22 1/2L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
タイプ
兼用
サイズ
100-150
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材