45度曲りマス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 注文コード41080785 品番SD-45L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はマス径・本管口径など13種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 枝管口径(Φmm)75 勾配なし 流れ方向左右兼用 材質PVC 形状45°曲り 全長(mm)135 サイズ75-125 備考- 寸法L(mm)135 寸法H(mm)106.5 管径(Φmm)75 寸法A(mm)105 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)75-125 寸法Z1(mm)95 サイズ(mm)75-125 向き兼用 寸法Ho(mm)153.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080812
2016-08-09
用途:
排水管改修
三共商会 様

兼用なので間違うことも無く
作業もスムーズに行きました
製品は、良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする