※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテワゴン
カルテワゴン ワイヤータイプ 980×310×1000mm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41080786
品番
HW211
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥261,360
販売価格(税別)
¥
237,600
バスケットに入れる
収納数
上段30冊・下段30冊(背幅28mm)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15.3
規格
カルテブックA4、B5共用
キャスター
約Φ100mm(ストッパー無し)、埃巻き込み防止カバー付き
耐荷重
70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×310×1000
アズワン品番
0-046-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000