※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45L 45度曲りマス Aron(アロン化成) 41080794 SD-45L 45度曲りマス Aron(アロン化成) 41080794 SD-45L 45度曲りマス Aron(アロン化成) 41080794

45度曲りマス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード41080794 品番SD-45L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はマス径・本管口径など13種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 材質PVC 形状45°曲り 全長(mm)155 サイズ100-150 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)155 寸法H(mm)129.5 管径(Φmm)100 寸法A(mm)126 寸法B(mm)50 寸法C(mm)19.3 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)100-150 寸法Z1(mm)105 サイズ(mm)100-150 向き 寸法Ho(mm)188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080812
2016-08-09
用途:
排水管改修
三共商会 様

兼用なので間違うことも無く
作業もスムーズに行きました
製品は、良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする