ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン 筆記台付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41080813
品番
BRT-2L
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
天板付きですので、筆記や軽作業に使用できます。小型・軽量で扱いやすいサイズです。
収納数
32冊(背幅33mm)
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
16.5
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
耐荷重
天板/10kg、棚板/20kg/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×352×1136
棚段数
棚2段
アズワン品番
0-9926-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000