マス径(Φmm)200
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)100
勾配2/100
流れ方向左
材質PVC
形状45°曲り
全長(mm)185
サイズ100-200
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)185
寸法H(mm)133.5
管径(Φmm)100
寸法A(mm)160
寸法B(mm)80
寸法C(mm)25
梱包数4
使用流体排水
呼び径(A)100-200
寸法Z1(mm)135
サイズ(mm)100-200
向き左
寸法Ho(mm)222