ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン(平板タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41080822
品番
30F
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
収納数
30冊
仕様
平板タイプ
材質
ステンレス
質量(kg)
16
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×320×1010
アズワン品番
8-7482-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000