カルテワゴン(平板タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080838 品番 40F
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
収納数40冊 仕様平板タイプ 材質ステンレス 質量(kg)19 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×320×1010 アズワン品番8-7482-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする