※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45度曲りマス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
注文コード
41080846
品番
SDN-45L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
-
流れ方向
左右兼用
材質
PVC
全長(mm)
185
サイズ
100-200
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
133.5
管径(Φmm)
100
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25
梱包数
4
使用流体
排水
寸法Z1(mm)
135
サイズ(mm)
100-200
向き
兼用
寸法Ho(mm)
222
商品豆知識
配管工事を支える補助部材