カルテワゴン(平板タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 収納数30冊・補助板付 注文コード41080865 品番30F-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は収納数など7種類から選べます 他の種類を見る
収納数30冊・補助板付 仕様平板タイプ 材質ステンレス 寸法(mm)(補助板)328×400 質量(kg)19 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×328×1010 アズワン品番8-7483-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする