※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45度曲りマス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
150
注文コード
41080882
品番
SD-45L
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
流れ方向
左
材質
PVC
形状
45°曲り
全長(mm)
215
サイズ
150-200
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
177
管径(Φmm)
150
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25
梱包数
4
使用流体
排水
呼び径(A)
150-200
寸法Z1(mm)
135
サイズ(mm)
150-200
向き
左
寸法Ho(mm)
274
商品豆知識
配管工事を支える補助部材