SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080925 SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080925 SD-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080925

90度曲りマス

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード41080925 品番SD-90L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はマス径・本管口径など17種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 材質PVC 形状90°曲り 全長(mm)178 サイズ100-150 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)178 寸法H(mm)129.5 管径(Φmm)100 寸法A(mm)126 寸法E(mm)- 寸法B(mm)50±2 寸法C(mm)35 寸法Z(mm)128±2 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)100-150 サイズ(mm)100-150 枝管口径(Φmm)100 向き 寸法Ho(mm)188

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080925
2023-09-16
用途:
コンクリートますの交換

コンクリートますをハツリ、この製品をあてがってみたら ピッタリでした。
下流側に0.25MのVU100、ヤリトリソケットを使い簡単に完成しました。

2人が参考にしています
対象商品:
41080934
2018-11-06
用途:
屋外の排水管設置

図面も品番も同じなので、勾配がどんな風につくのかわからないです。

5人が参考にしています
対象商品:
41080925
2016-09-30
用途:
電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ない。

対象商品:
41080925
2016-08-06
用途:
自宅の排水菅工事用

厚みもしっかりしており耐久性もあると感じました。

対象商品:
41080916
2014-05-08
用途:
コンクリート枡からの取り換え

金額が安いので素材がどうかなと思いましたが、金額にしてはいい素材でしたので安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする