ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン シャッター付き 700×350×1100mm
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41080962
品番
NCW-40HS
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
収納数
40冊(背幅27mm)
仕様
シャッター付き
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×1100
アズワン品番
8-3999-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000