SDE-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDE-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080986
SDE-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080986
SDE-90L 90度曲りマス Aron(アロン化成) 41080986

90度曲りマス

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)125注文コード41080986品番SDE-90L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)125勾配1.7/100流れ方向材質PVC形状90°曲り全長(mm)205サイズ125-150備考-寸法L(mm)205寸法H(mm)155.5管径(Φmm)125寸法A(mm)140寸法E(mm)-寸法B(mm)50寸法C(mm)45寸法Z(mm)140梱包数4使用流体排水呼び径(A)125-150サイズ(mm)125-150枝管口径(Φmm)125向き寸法Ho(mm)215.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080925
2023-09-16
用途: コンクリートますの交換

コンクリートますをハツリ、この製品をあてがってみたら ピッタリでした。
下流側に0.25MのVU100、ヤリトリソケットを使い簡単に完成しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41080934
2018-11-06
用途: 屋外の排水管設置

図面も品番も同じなので、勾配がどんな風につくのかわからないです。

5が参考にしています
対象商品 : 41080925
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ない。

対象商品 : 41080925
2016-08-06
用途: 自宅の排水菅工事用

厚みもしっかりしており耐久性もあると感じました。

対象商品 : 41080916
2014-05-08
用途: コンクリート枡からの取り換え

金額が安いので素材がどうかなと思いましたが、金額にしてはいい素材でしたので安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする