カルテワゴン(静音タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納数60冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm) アズワン品番0-3445-14 注文コード41081005 品番CW-950STS
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は収納数・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。
品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。
品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。

収納数60冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm) 材質本体/ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。) タイプ静音タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×320×970 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) アズワン品番0-3445-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする