CWF-950STS カルテワゴン(静音タイプ) ナビス(アズワン) 41081023

カルテワゴン(静音タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 収納数上段/30冊(A4、B5サイズ共)(背幅28mm)、(下段X線トレー)30個 アズワン品番0-5683-12 注文コード41081023 品番CWF-950STS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は収納数・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。
品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。
品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。

収納数上段/30冊(A4、B5サイズ共)(背幅28mm)、(下段X線トレー)30個 仕様静音タイプ 材質ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。) 寸法(mm)(補助テーブル)500×350 耐荷重(kg)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×450×1000 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) アズワン品番0-5683-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする