ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテラック・整理棚
カルテ回転式スタンド卓上
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41081032
品番
R-700N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
仕様
卓上型、回転式
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
400
収納数
60冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm)
アズワン品番
0-3446-11
直径×高さ(mm)
Φ740×400