Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
起点トラップマス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
125
注文コード
41081092
品番
SD-UTK
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
マス径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
75×75-125
マス径(Φmm)
125
本管口径(Φmm)
75
枝管口径(Φmm)
75
勾配
3/100
材質
PVC
形状
トラップ付受口
全長(mm)
342
備考
-
タイプ
Φ75トラップ付
寸法L(mm)
342
管径(Φmm)
75
寸法A(mm)
112
寸法r(mm)
R111
寸法F(mm)
40
寸法S(mm)
91.5
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
80
寸法Z(mm)
234
梱包数
4
寸法M(mm)
-
使用流体
排水
寸法I(mm)
56
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
106.5
寸法K(mm)
-
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
90
寸法Ho(mm)
238
商品豆知識
配管工事を支える補助部材