Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
起点トラップマス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
注文コード
41081101
品番
SD-UTK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
マス径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
100×50-150
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
50
勾配
2/100
材質
PVC
全長(mm)
325
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
タイプ
Φ50トラップ付
寸法L(mm)
325
管径(Φmm)
100
寸法A(mm)
87
寸法r(mm)
R95
寸法F(mm)
50
寸法S(mm)
46.5
寸法E(mm)
68
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
87.5
寸法Z(mm)
271
梱包数
4
寸法M(mm)
-
使用流体
排水
寸法I(mm)
75
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
129.5
寸法K(mm)
-
寸法Z1(mm)
46.5
寸法Z2(mm)
100
サイズ(mm)
100×50-150
寸法Ho(mm)
226
商品豆知識
配管工事を支える補助部材