起点トラップマス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 注文コード41081117 品番SD-UTK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はマス径など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ100×75-150 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 材質PVC 形状トラップ付受口 全長(mm)356 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 タイプΦ75トラップ付 寸法L(mm)356 管径(Φmm)100 寸法A(mm)100 寸法r(mm)R111 寸法F(mm)50 寸法S(mm)76.5 寸法E(mm)69 寸法B(mm)100 寸法C(mm)95 寸法Z(mm)292 梱包数4 寸法M(mm)- 使用流体排水 寸法I(mm)75 寸法J(mm)- 寸法G(mm)129.5 寸法K(mm)- 寸法Z1(mm)46.5 寸法Z2(mm)100 寸法Ho(mm)256

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081083
2016-09-30
用途:
電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする