サイズ100×100S-150
マス径(Φmm)150
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)100
勾配2/100
材質PVC
形状トラップ付受口
全長(mm)420
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
タイプΦ100受口トラップ付
寸法L(mm)420
管径(Φmm)100
寸法A(mm)142
寸法r(mm)R142
寸法F(mm)50
寸法S(mm)-
寸法E(mm)80
寸法B(mm)142
寸法C(mm)-
寸法Z(mm)268
梱包数4
寸法M(mm)135
使用流体排水
寸法I(mm)53.5
寸法J(mm)133
寸法G(mm)129.5
寸法K(mm)50
寸法Z1(mm)66
寸法Z2(mm)100
寸法Ho(mm)312.5