※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテワゴン
カルテワゴン(サイドカゴ付) 60型 870×365×987mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41081172
品番
60型(カゴ付き)
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
収納数
A4、B5共に60冊(背幅25mm)
仕様
補助カゴ付き、仕切間隔自在
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(補助カゴ)外寸法/(幅)405×(奥行)113×(高さ)403、内寸法/(幅)393×(奥行)113×(高さ)397
質量(kg)
18
キャスター
Φ100mm、4輪自在車(ストッパー無し)
耐荷重
30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×365×987
アズワン品番
0-047-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000