リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテラック・整理棚
サウザンドカルテラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41081197
品番
HK807
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥138,303
販売価格(税別)
¥
125,730
バスケットに入れる
6段で最大120区分までセット可能です。効率よく検索・保管できます。外来カルテフォルダーを収納するカルテラックです。
幅(mm)
900
奥行(mm)
329
高さ(mm)
1744
仕様
(最小区間幅)約40mm、(取り付け可能仕切数)19枚/段
材質
スチール
タイプ
A4ヨコ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×329×1744
棚板耐荷重(kg)
50/段
アズワン品番
0-7490-02
有効寸法(mm)
860×328×254(1段あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000