※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081223 SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081223 SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081223

トラップマス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 注文コード41081223 品番SD-UT
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はマス径など18種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 材質PVC 全長(mm)300 サイズ100×100-150 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 タイプΦ100トラップ付合流 寸法L1(mm)390 管径(Φmm)100 寸法A(mm)142 寸法r(mm)R142 寸法F(mm)105 寸法E(mm)124 寸法B(mm)142 寸法C(mm)54 寸法L2(mm)300 寸法Z(mm)249 梱包数2 寸法M(mm)75 寸法N(mm)- 使用流体排水 寸法I(mm)50 寸法J(mm)148.5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)111.5 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)100 サイズ(mm)100×100-150 向き 寸法Ho(mm)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081214
2022-04-27
用途:
配管
建設業・工事業

配管に使用したが、しっかり造られていて、とても良いと思います。

対象商品:
41081214
2018-12-28
用途:
リフォーム工事の汚水配管の時
中村建築 様 (建設業・工事業)

配管に便利な稼働式のトラップが気に入りました
早速 取付しましたらスムーズに施工できたので満足です

1人が参考にしています
対象商品:
41081171
2016-09-30
用途:
電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする