ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテラック・整理棚
ユニット式カルテラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41081224
品番
TUK6
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
A4およびB5カルテフォルダーの横向き保管用です。
幅(mm)
900
奥行(mm)
350
高さ(mm)
1640
種別
6段
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
49
タイプ
A4タテ・B5ヨコ用
耐荷重
棚板/50kg(均等荷重)、総耐荷重/240kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×1640
仕切板
固定式
アズワン品番
0-9935-01
有効寸法(mm)
棚板/860×265
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000