※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-UT-L 90度曲り・トラップ付マス Aron(アロン化成) 41081433 SD-UT-L 90度曲り・トラップ付マス Aron(アロン化成) 41081433 SD-UT-L 90度曲り・トラップ付マス Aron(アロン化成) 41081433

90度曲り・トラップ付マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 勾配なし サイズ100×75-150 注文コード41081433 品番SD-UT-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は枝管口径・勾配・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配なし 流れ方向左右兼用 材質PVC 形状90°曲り サイズ100×75-150 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法H(mm)256 寸法L1(mm)205 管径(Φmm)100 寸法A(mm)216 寸法r(mm)R111 寸法F(mm)125 寸法E(mm)345 寸法B(mm)70 寸法C(mm)70 寸法L2(mm)205 梱包数4 寸法M(mm)76.5 寸法N(mm)75 寸法O(mm)- 使用流体排水 寸法I(mm)69 寸法J(mm)50(±2) 寸法G(mm)95 寸法K(mm)129.5 寸法Z1(mm)155(±2) 寸法Z2(mm)155±2 向き兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする