※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90度曲り・外側トラップ付マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41081451
品番
SD-OUT90L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ
100×75-150
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
右
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材