曜日別特売
H-556 ステンS型フック LEC(レック) 41081625

H-556 ステンS型フック LEC(レック) 41081625
H-556 ステンS型フック LEC(レック) 41081625
H-556 ステンS型フック LEC(レック) 41081625

ステンS型フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)注文コード41081625品番H-556
参考基準価格(税別)¥538販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
耐荷重(kg)5種別ミニ材質(本体)ステンレス鋼線本体寸法(mm)25×5×55材質(キャップ)塩化ビニル樹脂取付け方法引掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081634
2017-05-14
用途: 突っ張りの棚などへ
不動産業

12個入っており、コストパフォーマンスが高い。数年前、同じものを近所のホームセンターで購入しており、家庭内で使っている限り劣化がないので同じものを選んだ。フックの先端に付いているゴムキャップは外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする