ステンS型フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード41081643 品番H-558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥538
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)9 種別クローゼット 材質(本体)ステンレス鋼線 本体寸法(mm)55×5×110 材質(キャップ)塩化ビニル樹脂 取付け方法引掛け

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41081643 H-558 29077809 H00505 S字フックステンレス LEC(レック) S字フックステンレス LEC(レック) 1セット(6個) 639 税込703 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081634
2017-05-14
用途:
突っ張りの棚などへ
不動産業

12個入っており、コストパフォーマンスが高い。数年前、同じものを近所のホームセンターで購入しており、家庭内で使っている限り劣化がないので同じものを選んだ。フックの先端に付いているゴムキャップは外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする