SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 専門診療・科目別
SIGMAX(シグマックス)の リハビリ・整形
SIGMAX(シグマックス)の ギブス・副木
オルソグラス(R) II
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41082134
品番
191105
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。
サイズ
5号
材質
ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×4.5
アズワン品番
8-8914-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10405000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器