アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 真空ポンプ
アサダの 真空ポンプ(ツーステージ)
真空ポンプ4CFM Eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41082307
品番
WV240
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番
404-2565
質量(kg)
11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/113
モーター
100V 375W
オイル量(mL)
150
ポート
(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min
-1
)
1440(50Hz)/1720(60Hz)