アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 真空ポンプ
アサダの 真空ポンプ(ツーステージ)
真空ポンプ6CFM Eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41082316
品番
WV260
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番
806-7993
質量(kg)
16.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×145×290
排気速度(50/60Hz)(L/min)
142/170
モーター
100V 550W
オイル量(mL)
150
ポート
(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min
-1
)
1440(50Hz)/1720(60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070