日本衛材
日本衛材の 専門診療・科目別
日本衛材の リハビリ・整形
日本衛材の ギブス・副木
チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
41082387
品番
NE-220 1号
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
サイズ
1号
仕様
EOG滅菌可
材質
綿100%
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×18
アズワン品番
0-7117-17
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
3倍以上(幅方向)