※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW5L アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール 41082404 BW5L アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール 41082404

アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合範囲(外径)(Φmm)30〜320 適合範囲(呼び)25A〜300A(1B〜12B) 注文コード41082404 品番BW5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,010
この商品は適合範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。

適合範囲(外径)(Φmm)30〜320 適合範囲(呼び)25A〜300A(1B〜12B) ベルト幅(mm)45 用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ 全長(mm)450 質量(g)880 ベルト長さ(mm)1250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
隙間の無い所での締め付け作業
TES 様

ベルトなので壁に近い部分での作業でも使い勝手が良く
樹脂の大型ナットにも傷を付けずに作業できました。

対象商品:
41082422
2023-07-03
用途:
自転車のシートポスト抜き
その他業種

表題の予定でシートポストに傷をつけたくないので本品を購入しましたが、固着が予想以上に酷く結局シートポストを破壊する方法を取らざるを得ませんでした。
しかし、トラックのプロペラシャフトを回転させるのに傷がつかないといった使い方であれば結構役立つように思います。
見かけよりしっかりした作りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41082431
2022-10-01
用途:
受水槽通気口(樹脂製の蓋))の取り外し

この工具は初めて使用 樹脂製の蓋なので傷は厳禁 手では外れないため購入です
簡単に外れました 購入して正解です

1人が参考にしています
対象商品:
41082447
2022-04-29
用途:
農作業

がっちりとパイプをつかんで、軽くて使いやすい商品です。

対象商品:
41082431
2021-06-03
用途:
エンジン等のメンテナンス

主にプーリーホルダとして使用しています。いろんなサイズのものを掴めますので、使い勝手が良いです。アルミで軽い点も使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41082422
2020-08-12
用途:
メッキパイプ工事
教育・研究機関

今迄メッキパイプやパイプレンチで傷つけたくない作業時ウエスを巻いたりして何とか作業していたのでキャンペーン時に購入した。

3人が参考にしています
対象商品:
41082422
2020-04-16
用途:
機械の組立
株式会社フジキン 様 (製造業)

頑丈。安い。早い。
これだけそろっていれば文句ありません。
本製品がその文句のない製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
41082422
2019-06-06
用途:
エンジンのメンテナンスの時

ベルトだと滑らなくて、細い所にでもベルトだと入るから、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする