YDM
YDMの 専門診療・科目別
YDMの リハビリ・整形
YDMの ギブス・副木
ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41082448
品番
CB05C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
180
アズワン品番
8-1731-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器