YDM
YDMの 専門診療・科目別
YDMの リハビリ・整形
YDMの ギブス・副木
電動式ギプスカッター 本体 CB-06
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41082457
品番
CB-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥188,100
販売価格(税別)
¥
171,000
付属品
ブレードS/L×各1枚・ケース
仕様
本体
寸法(mm)
Φ60×330
質量(kg)
約1.6
電源
AC100V 50/60Hz 2.5A
コード長さ(m)
4m
アズワン品番
8-4586-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M101
医薬品医療機器等法
一般医療機器