YDM
YDMの 専門診療・科目別
YDMの リハビリ・整形
YDMの ギブス・副木
電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41082466
品番
CB-06L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
仕様
交換用ブレードL
寸法(mm)
Φ65
アズワン品番
8-4586-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器