ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
1252 スムースロン 半袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
41083104
品番
1252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
色
シルバーグレー
サイズ
S
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット
種別
半袖シャツ
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
生地
ドビークロス
色番
22
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。