サージカルテープカッター(くるりん)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41083157 品番 IZU-025ブルー
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
適合テープ幅(mm)25 ブルー 材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス 寸法(mm)(タブ部)約7mm サイズ79×34×56mm アズワン品番8-8303-02
注意
※テープは付属していません。

商品説明動画

くるりんカッター・サージカルテープカッター(8-6691-01〜-04、8-6745-01〜-03、8-8303-01〜-03
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41083123
2021-06-11
用途:
塗装作業時
その他業種

テープの最初を探したり、剥がしたりする事無く作業に専念できる優れもの。出来れば径が大きいとベスト。

2人が参考にしています
対象商品:
41083148
2018-10-20
用途:
印刷物を機械に仮止めする時に使用
有限会社イタミ・アート 様

マスキングテープで使用出来るかと思い購入しましたが、
内径が若干小さく、途中まで使用したテープをセットして使用してみました。
機構的には良く出来た製品だと思います。マスキングテープがそのまま入ると
最高なのですが・・・。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする