ハヤシニット
ハヤシニットの サポーター・テーピング
ハヤシニットの サポーター
ハヤシニットの 手首・足首用 サポーター
アシカール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
41083762
品番
7421
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ふくらはぎにかかる圧力を10段階に設定していますので、ムクんだ脚を強力な圧力で引き締めます。
サイズ
フリーサイズ
色
ホワイト
適合部位
ふくらはぎ
アズワン品番
8-6601-01
素材
ナイロン・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)