曜日別特売
132505 皮膚感覚サポーターDXひざ 丸光産業 41083823

132505 皮膚感覚サポーターDXひざ 丸光産業 41083823
132505 皮膚感覚サポーターDXひざ 丸光産業 41083823

皮膚感覚サポーターDXひざ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード41083823品番132505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

約0.7mmと薄く、快適な装着感です。ガイドプリントが正しい装着位置を示します。両サイドのウェーブラインパターンが膝を左右から支え、ブレ感を抑えます。

サイズS材質ナイロン・PU(ポリウレタン)適合部位ひざ用アズワン品番8-7020-01洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)32~35(膝お皿中心周り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする