丸光産業
丸光産業の サポーター・テーピング
丸光産業の サポーター
丸光産業の ひざ・ひじ用 サポーター
皮膚感覚サポーターDXひざ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41083832
品番
132505
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約0.7mmと薄く、快適な装着感です。ガイドプリントが正しい装着位置を示します。両サイドのウェーブラインパターンが膝を左右から支え、ブレ感を抑えます。
サイズ
M
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位
ひざ用
アズワン品番
8-7020-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
35〜38(膝お皿中心周り)