曜日別特売
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083857

330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083857
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083857
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083857
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083857

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番8-6907-01
内容量1個注文コード41083857品番330205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズM適合部位首用アズワン品番8-6907-01洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)37~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083866
2019-03-19
用途: 普段の生活

皮膚感覚…上手い言葉を遣うなぁ。首用サポーターはドラッグストアでは店頭在庫が無い為、やむなくネット検索でヒットした国産メーカー品をチョイス。いわゆる膝や肘などの一般的なサポーターを想像していた自分は裏切られました。ぺらっぺらの伸びる素材のシートにマジックテープが付いただけの商品。首に巻くとペロッと即めくれてしまって、サンプル写真のようにフィットすることはありません。当然、首をサポートなんかしません。確かに巻いていれば温熱効果だけは認めます。ただし、これで2,000円は正直高いかな。失敗でした。頸椎症の方、おススメできません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする