曜日別特売
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083866

 

330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083866
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083866
330205 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業 41083866

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番8-6907-02
内容量1個注文コード41083866品番330205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズL適合部位首用アズワン品番8-6907-02洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)40~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083866
2019-03-19
用途: 普段の生活

皮膚感覚…上手い言葉を遣うなぁ。首用サポーターはドラッグストアでは店頭在庫が無い為、やむなくネット検索でヒットした国産メーカー品をチョイス。いわゆる膝や肘などの一般的なサポーターを想像していた自分は裏切られました。ぺらっぺらの伸びる素材のシートにマジックテープが付いただけの商品。首に巻くとペロッと即めくれてしまって、サンプル写真のようにフィットすることはありません。当然、首をサポートなんかしません。確かに巻いていれば温熱効果だけは認めます。ただし、これで2,000円は正直高いかな。失敗でした。頸椎症の方、おススメできません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする