丸光産業
丸光産業の サポーター・テーピング
丸光産業の サポーター
丸光産業の ひざ・ひじ用 サポーター
皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) ひじ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41083884
品番
310505
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。肘周りを均一に圧迫・保温し、腱の動きをサポートします。
サイズ
L
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位
ひじ用
アズワン品番
8-6908-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
25〜28