曜日別特売
300605 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用) 丸光産業 41083902

300605 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用) 丸光産業 41083902
300605 皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用) 丸光産業 41083902

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード41083902品番300605
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。手のひらの動きを妨げずに親指の可動域と手首をサポートします。

左右区別左右兼用材質ナイロン・PU(ポリウレタン)適合部位手首用アズワン品番8-6909-01洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする